22,486件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ 萩原抗菌・消臭 木目調ダイニングラグ萩原
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
消臭機能付き! 消臭・抗菌・撥水の機能をあわせもつ家族みんなにやさしい高機能な木目調ダイニングラグ。 水分が染み込まない素材なので、汚れがちなダイニングでもサッとひと拭きできれいに掃除が簡単で楽になるようサポート。 さらにフローリングのような深い溝がないのも掃除がしやすいポイントです。 4層構造による厚み約1.8mm(縁を除く)でほどよいクッション性があります。 滑り止めシート4枚付きだからズレ対策も安心です。
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:パルプ+ガラス繊維、縁:ナイロン100%機能抗菌・消臭仕様洗濯:水拭き厚さ(mm)2滑り止め効果あり幅(cm)180
フェンス フリーポール用柱(補強材あり) TOEX(LIXIL)フェンス フリーポール用柱(補強材あり)TOEX(LIXIL)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ TOEX(LIXIL)フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみTOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容フェンス本体1枚
すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)TOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1枚ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート
パッチャルペンシル TOSTEM(LIXIL)パッチャルペンシルTOSTEM(LIXIL)
2,498税込2,748
1セット(2本)
5日以内出荷から8日以内出荷
用途釘打ちの後傷、窓枠などの留め
シンプリー MJX(間口900mm) イナバシンプリー MJX(間口900mm)イナバ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)900
切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)切梁サポート(KM型)ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
メロディサイン(3種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック)メロディサイン(3種音)(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
付属品取付ネジ×2ホワイト質量(g)約170(電池含む)定格電圧定格インピーダンス8Ω適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)電源タイプ電池式音量(dB)65以上(前方1m)鳴動サイクル親機と連動動作電流(A)0.2
樹脂下枠 両ツバタイプ ウッドワン樹脂下枠 両ツバタイプウッドワン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)900寸法(mm)15×36×900RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型人感センサー 受信LEDライトセット リーベックス防雨型人感センサー 受信LEDライトセットリーベックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A使用温度範囲(℃)-10~45電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
卓上型吸音集中ブーススタンド(ルーフ付き) ドリックス卓上型吸音集中ブーススタンド(ルーフ付き)ドリックス(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。 より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。 ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。 また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
グレー
フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C 4040ドリックス
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など厚さ(mm)9
スチールボラード セーフラン安全用品スチールボラードセーフラン安全用品
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の 高いバリカーです。 厚さ3mmの丈夫な作りです。 ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを 持たせた穴形状で施工しやすくなっています。 警告色で視覚的に衝突回避サポート。 屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200付属品取付用アンカー材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約9.5高さ(mm)1057寸法(Φmm)114ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-85関連資料(0.33MB)取扱説明書取扱説明書(0.25MB)
リノバ  床造作材(段差解消部材) TOSTEM(LIXIL)リノバ 床造作材(段差解消部材)TOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)2材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット|ナルトレアホームテイスト(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約0.7サイズSS混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約100×140
ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール 大榮線業ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール大榮線業
4,998税込5,498
1枚ほか
翌日出荷
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200寸法W(mm)500寸法D(mm)100径(Φmm)8.5表面処理メッキ+塗装質量(kg/枚)2
S字フック INAX(LIXIL)S字フックINAX(LIXIL)
97税込107
1個
当日出荷
適合ホテル・ワンルームタイプユニットバス内容シャワーカーテン用S字フック(1個)
麻風糸入り ざ・ふすま紙 リンテックコマース麻風糸入り ざ・ふすま紙リンテックコマース(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
麻風糸入りの風合いのあるふすま紙です。※ふすま本来の風合いがあり、和室にしっくりと馴染みます※切手のように水でもどして貼るタイプです。
材質二層抄き合わせ和紙・ポリビニールアルコール(裏面糊)幅(cm)95長さ(cm)180
すっきりクリアフィルム ハイグレード リンテックコマースすっきりクリアフィルム ハイグレードリンテックコマース
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします ※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです ※高透明度のフィルムです ※傷に強いハードコート処理済みです ※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します ※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます ※LOW-E複層ガラス対応
材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルムフィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
ガラス飛散抑止テープ WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープWAKI(和気産業)
499税込549
1巻
当日出荷
ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)幅(mm)50長さ(m)10耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8270-89
たてとい丸トップUT42 ドレン エスロンたてとい丸トップUT42 ドレンエスロン
869税込956
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋 エスロンたてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋エスロン
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
用途エクステリア用
丸トップ100 止り エスロン丸トップ100 止りエスロン
279税込307
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
アーバントップΣ90 ジョイント エスロンアーバントップΣ90 ジョイントエスロン
509税込560
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ90種類軒継手シリーズシグマ90
ウッドデッキフェンス材10本セット サンセルフウッドデッキフェンス材10本セットサンセルフ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(10本)
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(kg)3
たてとい PC30 控金具鉄骨用 Panasonic(パナソニック)たてとい PC30 控金具鉄骨用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
当日出荷
用途たてといPC30専用の固定具です。適合PC30ブラック足長(mm)50
タイヤ収納庫 グリーンライフタイヤ収納庫グリーンライフ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。 サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。 扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様鍵付き高さ(mm)約1320間口(mm)800有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)680×1195内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)795×640×1250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)800×750×1320棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)800×640
扉式収納庫 5段階調節可能ハーフ棚板 グリーンライフ扉式収納庫 5段階調節可能ハーフ棚板グリーンライフ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
5段階調節可能なハーフ棚板(2枚付)で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。 扉は左開き、右開きどちらでも取付可能です。 サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製! 盗難防止用の鍵付きです。
仕様鍵付き高さ(mm)約1020間口(mm)600有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)480×895内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)597×357×950アズワン品番64-8713-69外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)600×470×1020棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)300×350
2線化変換アダプタ アイホン2線化変換アダプタアイホン
3,898税込4,288
1台
当日出荷
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
ツーウェイベランダスリッパラック プレート 山崎実業ツーウェイベランダスリッパラック プレート山崎実業(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンホワイト質量(g)約460耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
マグネットキーフック2段 リン 山崎実業マグネットキーフック2段 リン山崎実業
3,000税込3,300
1個
当日出荷から6日以内出荷
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!インテリアに合う木目の扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。 便利な2段式の鍵収納。
付属品木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック(ABS樹脂)、×5、扉:天然木積層合板(ラッカー塗装)質量(g)約500耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×5.7×15.8内寸(cm)約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
シャッターフック棒 TOSTEM(LIXIL)シャッターフック棒TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容本体×1、シャッター用シルバー
タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)タピス セレクトPlusタジマ(田島ルーフィング)
13,980税込15,378
1箱(16枚)
翌々日出荷
原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ナチュライン タジマ(田島ルーフィング)ナチュラインタジマ(田島ルーフィング)
6,998税込7,698
1箱(15枚)
翌々日出荷
ランダムな流れ模様が特長。特殊UVコーティング仕上げ。
寸法(mm)457.2×457.2厚さ(mm)3材質コンポジションビニル床タイル KTケース質量(kg)19.7JIS規格TC0308167 JIS A 5705仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品各種認証FloorScore(R)認証
インダス止水板 (フラット形フラット) カクイチインダス止水板 (フラット形フラット)カクイチ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
多目的万能物置(間口4015mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口4015mmタイプ)ダイマツ(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板シルバー高さ(mm)2509タイプロングパネル間口(mm)3960適合地域一般地用扉形式オープン
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 木のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
調整金具H(上) BK TOEX(LIXIL)調整金具H(上) BKTOEX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
セット内容本体(KUN89011A)×1、調整金具×1、取付ネジセット×1ブラック
ヒンジキャップΦ13用 TOEX(LIXIL)ヒンジキャップΦ13用TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハイ千峰用ヒンジ下 TOEX(LIXIL)ハイ千峰用ヒンジ下TOEX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から12日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア