建材・エクステリア :「副資材」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)2220
有効寸法(mm)2200
ゴムの内に磁気をおびた鉄粉をまぜた棒状のものです。ロール物なので好きな長さにカットしてご使用いただけます。
用途エレベータ―の保護幕などに使用されています。
幅(mm)30
厚さ(mm)2.2
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途穴明の真鍮製商品用ビス(小頭ビス推奨商品は不可)
材質真鍮製
寸法(mm)3.5×25
1袋(10本)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
ビス頭が出にくいタッピングビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。
材質ステンレス製
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ビス頭が出にくいプラグのいらないビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。
材質鉄(シルバービック処理)
寸法(mm)4×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
コンパクトなサイズ:幅500mm×高750mmで、狭い浴室や壁面照明に干渉せずに使用可能です。すっきりとしたデザイン:3段棚と鏡の必要最低限の機能を備えたシンプルデザインです。優れた清掃性:一体成形品であるため、継ぎ目や段差がなく、滑らかな表面形状であり掃除がしやすいです。上質な質感:アクリルのクリア層があることで、滑らかな透明感があり、色に深みがある独自の質感です。
寸法(mm)(幅)500×(高さ)750×(出)144
色ピュアホワイト
すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。
シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。
浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。
鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
規格寸法(mm)144×600×1200
梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
1箱(20個)
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な浴室カウンター。『パコット』は、隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な仕様の天板に、水はけ性も考慮した浴室カウンターです。耐荷重性・耐衝撃性を十分有しており、安全性にも考慮した製品となっています。また簡単に後付けが可能な製品となっていますので、これまでカウンターを検討していた方にカウンターのみでのご提案も可能な商材となっています。(POINT01)ブラケットをビスで固定し、天板を取り付けるだけの簡単施工。(POINT02)シンプルな形状と色調で、どんな浴室にも合わせやすい。(POINT03)天板の取付け・取外しがパコッと簡単で、隅々まで清掃可能
用途浴室カウンター
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)600×240
梱包内容カウンター天板×1、ブラケット×2、ブラケットキャップ×2、カウンタークッション×4、パコットビスセット、注意ラベル、施工説明書、取扱説明書
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
床シートと側溝部(グレーチング設置部)の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。
幅(mm)20
長さ(m)2
ケース質量(kg)2.2
全厚(mm)A面 2 (NSアクアトレッド用)、B面 2.8 (バスナアルティ用)
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。