建材・エクステリア :「定尺」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)28×15.3
フローリングの床鳴りを防ぎ、意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
色ビターブラウン
材質(フタ)硬質樹脂(ソリッド)
材質(ベース)硬質樹脂(低発泡)
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)1600
色W-6
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)1600
色W-6
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)2100
色W-6
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)2100
色W-6
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質高性能・高品質塩ビ製
定尺(m)20
タイルカーペット用床エッジです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。
定尺(m)20
タイルカーペット・カーペット用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
部材コーナー(別売り):AM31MCB2
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質高性能・高品質塩ビ製
寸法C(mm)20
定尺(m)20
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止め
シリーズパルステップ
仕様角型・糸入インサート
適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。
材質SUS304
全長(mm)2000
仕上HL・特殊樹脂
建具を取り付けない開口部などに適した無目枠は、クリエカラーでの建具とのトータルコーディネートが可能です。
長さ(mm)(定尺)2100
関連資料(1.86MB)
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
タイルカーペット・フローリング用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。