建材・エクステリア :「床 遮音シート」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909
基材特殊非加硫ゴム
加工(縁加工)四辺切り放し
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
質量(kg)20(参考)
タイプ遮音シート
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)6
厚さ(mm)2.8
色黒
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
インテリア工事の床下地調整材。階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、。タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
幅(mm)950
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09123028
袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
用途新築工事、改修工事での騒音対策に。
寸法(mm)450×450
体重(kg)4
1箱(4個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材
材質ポリエチレン
形状発泡シート+フィルム
厚さ(mm)1
色乳白色
幅(cm)105
引火点(℃)335~450
関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ
材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
幅(mm)850
打鍵時の振動を抑え、床への衝撃和らげる
インテリアにあうカラー
和室に置いても凹みが気にならない
厚さ(mm)10
寸法(cm)150×55
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した
硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。
貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。
また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。
繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。
カッターなどの刃物で簡単に加工できます。
人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。
防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。
用途室内の壁、柱、床などの吸音材として
厚さ(mm)9
材質ポリエステル
防炎性能試験番号E2160213
通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910
幅(mm)455
厚さ(mm)3
柄木目調
関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
工法接着工法
取扱説明書(0.05MB)
天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。
遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。
遮音シートの継ぎ目にも最適です。
粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。
テープ厚さ(mm)0.95
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
1箱(6個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
階下への衝撃音を和らげます、快適な生活のために。ウレタンチップ材(※リサイクル原料を使用)により床衝撃音対策に優れています。軽量で切断が容易ですので、施工性に優れています。ウレタンを基材としているため断熱性能に優れ、冷暖房効率のアップにもつながります。
長さ(mm)910
幅(mm)910
傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。
防音へのリモデルが簡単に行えます。
床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。
ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。
置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)500
幅(mm)500
仕様縁加工/四辺切り放し
質量(kg)1.3/枚
表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル
防炎性能試験番号EO 900561
面密度(kg/m2)5.2
裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂
サイズ(mm)500×500
制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3
長さ(mm)1000
色グレー
幅(mm)460
材質純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3
遮音性能約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様色むら・色違いが少ない、キズに強い、変色、退色しにくい、 耐干割れ、お手入れかんたん、ノンワックス、抗菌、床暖房対応、ホットカーペットOK、防音機能、上履用
長さ(mm)905
幅(mm)147
厚さ(mm)13.8
表面フットフィール仕上げ・ハイパーフィルム
工法直貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
遮音性能△LL(I)-4、L-45
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。
軽量で使いやすい吸音材です。
室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。
音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。
石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。
貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。