建材・エクステリア :「床用 テープ」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
用途畳~インテリア畳~
長さ(mm)0
幅(mm)0
厚さ(mm)0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
屋外でご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。接着施工、屋外用あアクリル系両面テープで施工してください。
用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外
材質中間層:特殊ガラス繊維
長さ(m)10/巻
材質(裏)塩化ビニル樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
特性耐候・屋外・簡易施工・防炎
こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
幅(mm)150
厚さ(mm)5
取扱説明書(0.33MB)
裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙
幅(mm)50
長さ(m)5.5
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
1巻
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
マットに貼れるずれ防止シート
抗菌・防カビ加工
床暖房対応品
用途マットに貼るズレ防止シート
材質表面:塩化ビニル樹脂/裏面:オレフィンフィルム/粘着層:アクリル樹脂/はくり紙:紙
色ベージュ
吸着トッパーコルクに使う予備用の吸着テープです。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
幅(mm)25
1巻(50m)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途デパート等の商業施設内の動線や境界標示として使用されています。
材質ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
マットやラグに貼れるオレフィン樹脂100%のズレ防止シートです。抗菌・防カビ仕様。表面強度が強く耐久性に優れています。床暖房にもご使用いただけます。
用途模様替え 保護 ズレ防止 汚れ防止 傷隠し 床暖房
材質粘着層:アクリル樹脂系
色BE
材質(裏)オレフィンフィルム
材質(表面)オレフィン樹脂(ポリエチレン系)
剥離紙紙
特性抗菌防カビ・床暖房
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。
1巻で、約1坪分使用できます。
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)35
今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
寸法48mm幅×30m
使用の目安床材1坪につき1巻
梱包内容1巻
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用両面テープ(KEBTT48)1巻
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
長さ(m)909
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。
遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。
遮音シートの継ぎ目にも最適です。
粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。
テープ厚さ(mm)0.95
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
1箱(6個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
透明タイプのサンドテップなので床面のイメージを壊さずに滑止め効果を得る事が出来ます。
用途磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどの床にお使いください。
ただし、目地には、はがれるため取付けしないでください。
色クリア
全厚(mm)0.395
タイプ土足用
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可)
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面
バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場
レストランなどの厨房、トイレ
水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など)
その他、水や油ですべりやすい箇所
タイプ土足用
全厚(mm)0.8
耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可)
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面
バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場
レストランなどの厨房、トイレ
水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など)
その他、水や油ですべりやすい箇所
タイプ土足用
長さ(m)15
全厚(mm)0.8
1箱(3巻)
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。
仕様フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
幅(mm)80
タイプ丸型
長さ(m)2
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。大変なフローリングはがしが必要ありません。上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます
用途一般・床暖房対応
厚さ(mm)3.6
幅(mm)151.5
長さ(mm)909
タイプ1P
工法上貼り
表面オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材
長さ(mm)1820
厚さ(mm)6.4
寸法(mm)29.7×1820
【フローリング本体と専用両面テープのセット品】
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
エコに配慮した素材を、基材に採用しています。
仕様ケース帖数:3.3m2
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
長さ(m)909
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
グリーン購入法適合
吸着トッパーコルク専用の見切り材です。裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)900
幅(mm)33
厚さ(mm)8
取扱説明書(0.33MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
吸着トッパーコルク専用のコーナー材です。裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)88
幅(mm)33
厚さ(mm)8
取扱説明書(0.33MB)
1枚
¥599
税込¥659
3日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様乾式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
本体幅(mm)20
キャップ幅(mm)25
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材
仕様乾式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
本体幅(mm)20
キャップ幅(mm)25
材質表面/特殊オレフィンシート、基材/MDF、裏面/専用両面テープ貼り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×40×7
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単!
独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能!
独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ!
3.5寸角(105mm角)柱に対応。
『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。
製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。
2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質ポリエチレン樹脂
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190
1箱(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材
仕様乾式
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000
タイプアンカータイプ
キャップ色黒
本体幅(mm)20
キャップ幅(mm)25
1
2
3
4
5
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。