建材・エクステリア :「玄関用タイル」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリットII
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリットII
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角カイダン
グリーン購入法適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平シート貼り
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。
材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
置くだけでおしゃれなモザイク調ラウンドシート。天然石が植物や緑とマッチ。ベランダや玄関まわり、お庭を彩り豊かにコーディネート。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、植木鉢トレーやマットとして。簡単設置/天然石タイル/フロアタイル/おしゃれ/リノベーション/フロアタイル/ブロックタイル/ベランダタイル/石タイル/タイルマット/システムマット/システムタイル/ガーデンタイル/レンガ/砂利/芝生/ガーデン/ガーデニング用品/エクステリア/ベランダ/テラス/バルコニー/お庭/お墓/エントランス/玄関/模様替え/リフォーム/床/庭/園芸用品/雑貨/パネル/屋外/屋上/おしゃれ
厚さ(cm)1
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)457.2×457.2
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ストーン テラコッタ
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。
簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。
木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。
裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。
材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24
質量(kg)約1
雑草が生えない防草シート付き。敷くだけの簡単施工。フチ付きなので継ぎ目もしっかり防草。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけでおしゃれに模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途ベランダやお庭のタイルに。雑草対策 簡単設置 テラコッタタイル レンガ調 防草マット 玄関タイル 敷石 ベランダ テラス おしゃれ DIY
材質テラコッタ、ポリプロピレン
質量(kg)1枚あたり:2
色テラコッタ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×33×1(防草シート含)
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション
質量(kg)1.8
材質天然石、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1
寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。グレー:モダンハイセンスな空間に。シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。ブラシブロンズ:品のある空間演出に。ホワイト:明るく清潔感のある空間に。
マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。色もさまざまラインナップし、部屋や空間に合わせて選定できます。ブラック:シックで落ち着いた空間に。ホワイト:清潔感のある雰囲気に。シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。グレー:モダンハイセンスな空間に。シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。ブラシブロンズ:品のある空間演出に。
材質スチール、コルク
色ブラック
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。