モーター(原動機) :「とうし」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
関連キーワード
555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
9,900 税込10,890
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min) 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,820 税込6,402
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min) 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
6,300 税込6,930
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
11,230 税込12,353
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,230 税込11,253
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
5,760 税込6,336
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V/Σ-7
1本
3,840 税込4,224
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,080 税込14,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 形名対応サーボモータ:HK-ST 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
13,200 税込14,520
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 形名対応サーボモータ:HK-ST 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
12,940 税込14,234
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)108.9以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
13,480 税込14,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP67 バッテリー 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
1本
15,750 税込17,325
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP67 形名対応サーボモータ:HK-ST 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
10,830 税込11,913
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
17,830 税込19,613
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   2kW、3kW。2000r/min   2kW、3kW。1000r/min   2kW。【400V】。3000r/min   3kW。2000r/min   3kW。1000r/min   2kW、3kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
41,580 税込45,738
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1.5kW。2000r/min   1.5kW。【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
21,780 税込23,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   1.5kW、11kW、15kW。1000r/min   6kW 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールド 定格温度(℃)80、80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
9,640 税込10,604
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min   50W、 100W、 200W、 400W、 750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールド 定格温度(℃)80、80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力固定 対応モータ1Sシリーズ
1本
6,630 税込7,293
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   11kW、15kW 仕様相当品形名:- 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 仕上外径(mm)30.5 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
118,540 税込130,394
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min   50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min   50W、100W、200W、400W、750W 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)6.1 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータG5シリーズ
1本
8,450 税込9,295
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min   7.5kW。1000r/min   6kW 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)21.7 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
37,940 税込41,734
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min   1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min   1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min   7.5kW、11kW、15kW。1000r/min   900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類エンコーダケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ
1本
10,170 税込11,187
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 長さ(m)0.3 接続方法中継(モータ側) 保護等級IP67 ケーブルJZSP-CVP01-E 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 曲げ能力固定 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
6,480 税込7,128
16日以内出荷

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 長さ(m)0.3 接続方法中継(モータ側) 保護等級IP65 ケーブルJZSP-CSP11-E 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
5,760 税込6,336
16日以内出荷

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
7,560 税込8,316
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
6,820 税込7,502
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
5,760 税込6,336
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類ブレーキケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
35,750 税込39,325
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
32,180 税込35,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
31,180 税込34,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-55D,SGMGV-75D 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
27,890 税込30,679
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
15,730 税込17,303
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-V
1本
14,170 税込15,587
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
14,030 税込15,433
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
46,930 税込51,623
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
43,290 税込47,619
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
21,030 税込23,133
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A 形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力固定 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
19,600 税込21,560
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)