商品豆知識
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
型式AHM-07
サイズ10
出力(kW)0.75
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)493
変速比1/4
寸法H(mm)503
電流(A)0.83
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)230
寸法F(mm)135
寸法S(mm)24
ベルト型式:1422V300S
寸法D(mm)200
抵抗(Ω)29
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20
寸法E(mm)80
寸法B(mm)250
寸法C(mm)200
寸法T(mm)20
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)360
寸法J(mm)45
容量(W)20
寸法H1(mm)453
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0
寸法G(mm)213
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数14
寸法P1(mm)313
寸法P2(mm)106
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)22
寸法M1(mm)117
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-18
型式AHM-07
質量(kg)52
サイズ10
出力(kW)0.75
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)493
変速比1/4
寸法H(mm)503
電流(A)0.83
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)230
寸法F(mm)135
寸法S(mm)24
ベルト型式:1422V300S
寸法D(mm)200
抵抗(Ω)29
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20
寸法E(mm)80
寸法B(mm)250
寸法C(mm)200
寸法T(mm)20
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)360
寸法J(mm)45
容量(W)20
寸法H1(mm)453
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0
寸法G(mm)213
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数14
寸法P1(mm)313
寸法P2(mm)106
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)22
寸法M1(mm)117
寸法M2(mm)130
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-18
型式AHM-07
質量(kg)48
サイズ10
出力(kW)0.75
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)493
変速比1/4
寸法H(mm)503
電流(A)0.83
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)230
寸法F(mm)135
寸法S(mm)24
ベルト型式:1422V300S
寸法D(mm)200
抵抗(Ω)29
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20
寸法E(mm)80
寸法B(mm)250
寸法C(mm)200
寸法T(mm)20
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)360
寸法J(mm)45
容量(W)20
寸法H1(mm)453
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0
寸法G(mm)213
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数14
寸法P1(mm)313
寸法P2(mm)106
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)22
寸法M1(mm)117
寸法M2(mm)117
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-18
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。