24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御軸数(仮想サーボアンプ軸を含む)最大16軸
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応 特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源三相AC400 V インターフェース汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源三相AC400 V インターフェースネットワーク対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能/機能安全入出力信号3点
1個
329,800 税込362,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源三相AC400 V インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応 特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源三相AC400 V インターフェースネットワーク対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスCC-Link IEフィールド 制御軸数1
1台
73,980 税込81,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力 シリーズMELSERVO-J5 インターフェイスCC-Link IE TSN対応
1台
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェース シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク 制御軸数1
1台
77,980 税込85,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電源(V)単相AC100 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイス汎用 制御軸数1
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)0.03 インターフェイス汎用 制御軸数1
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)三相AC400 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源(V)三相AC400 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイス汎用 制御軸数1
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源(V)単相AC100 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。 ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。 モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μs シリーズIQ-R 制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御 接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps) アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)