モーター(原動機) :「モーター軸」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ ブレーキ形式直流スプリング制動 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) サービスファクタ1.4 極数(P)4
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)




1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)





1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ 電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)5 極数(P)4
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)5 極数(P)4
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 取付方式フェースマウント 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 電源三相 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 使用環境屋内 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)5 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
89,980 税込98,978
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1台
729,800 税込802,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)