高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
1台
¥24,980~
税込¥27,478~
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
1台
¥46,980~
税込¥51,678~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本
シリーズサブ:サイズダウン
定格運転:S1(連続)
回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)
周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
定格回転速度(min-1[r.p.m])30
RoHS指令(10物質対応)対応
マンセル記号N1.5
1台
¥219,800~
税込¥241,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
1台
特価
¥54,980~
税込¥60,478~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
1台
¥42,980~
税込¥47,278~
120日以内出荷
1台
¥79,980~
税込¥87,978~
120日以内出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
120日以内出荷
色マンセルN7
取付方式脚取付
電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)
電源三相
準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000
連続使用S1
回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120 (E)
保護方式IP44
クラスIE3
極数(P)4
端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側
軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
1台
¥57,980~
税込¥63,778~
翌々日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1台
¥72,980~
税込¥80,278~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1台
¥75,980~
税込¥83,578~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1台
¥729,800~
税込¥802,780~
90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1台
¥119,800~
税込¥131,780~
4日以内出荷
1台
¥119,800~
税込¥131,780~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1台
¥96,980~
税込¥106,678~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥95,980~
税込¥105,578~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1台
¥119,800~
税込¥131,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1台
¥99,980~
税込¥109,978~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1台
¥94,980~
税込¥104,478~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥559,800~
税込¥615,780~
90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
1台
¥169,800~
税込¥186,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1台
¥199,800~
税込¥219,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1台
¥139,800~
税込¥153,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥139,800~
税込¥153,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1台
¥139,800~
税込¥153,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥799,800~
税込¥879,780~
90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。