種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
シリーズMELSERVO-J4
制御軸数1
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
制御軸数1
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
保護構造IP65
構造遊星減速機
潤滑方式グリース
入力回転数(min-1[r.p.m])3000
周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)
取付方向取付自由
標高(m)海抜1000以下
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと
周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下
減速段数1段原則
耐震性49m/s2以下(5G)
適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR
許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHT-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5
適合モーターHT-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)
サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)0.3
適合モーターHT-KT
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5
ケーブル長(m)0.3
適合モーターHT-KT
1個
¥229,800
税込¥252,780
91日以内出荷
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
構造フラット型
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
セット内容電源コネクタ × 1
取付方式ワンタッチ
シリーズMELSERVO-J5
コネクタ形状ストレート
保護等級IP67
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
仕様屈曲寿命:標準品
保護構造IP65
ケーブル長(m)5
ケーブル引出方向反負荷側引出し
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
1
2
3
次へ
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。