モーター(原動機) :「dcモーター 制御」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本パルスモーターモータードライバー(ユニポーラ定電圧)
エコ商品
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式ユニポーラ定電圧 入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30 出力電流(A)最大:1.1/相(連続) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式ユニポーラ定電圧 入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 冷却方式自然冷却 励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷