モーター(原動機) :「マイクロモーターシステム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択 質量(g)103 電流(A)3(MAX) 電源二相 入力電圧(V)24± 10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化) 入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF 表示機能電源入力時点灯 保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出) 動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと) 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相 調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60% 適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷