モーター(原動機) :「d2s」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。
付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)0.18
ギヤ比2025/01/10
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)0.18
ギヤ比2025/01/10
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。