モーター(原動機) :「子機」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0 適正電圧(V)12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)350 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400 定格回転数(min-1[r.p.m])4600 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)1.2以下 定格トルク(N・m)0.42 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
30,534 税込33,587
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)1380 最大トルク(N・m)11 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450 定格回転数(min-1[r.p.m])2700 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)3.4以下 定格トルク(N・m)3.4 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
54,534 税込59,987
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)1050 最大トルク(N・m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400 定格回転数(min-1[r.p.m])4800 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)2.0以下 定格トルク(N・m)1.3 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
42,534 税込46,787
7日以内出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V)48 最大出力(W)880 最大トルク(N・m)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950 定格回転数(min-1[r.p.m])5300 使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V)15~55 無負荷電流(A)2.1以下 定格トルク(N・m)0.9 関連資料(6.75MB) 取扱説明書(2.93MB)
1セット
37,200 税込40,920
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング