4,727件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法F(mm)50 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法Z1(mm)10 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)32
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付 極数4 モータータイプギヤモータ 使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。 時間定格S1(連続)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4 タイプ単体 変速比1/12 適合モータ容量(kW)0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時) 変速機タイプゼロマックス
1個
102,854 税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)1.3 モータータイプクラッチ 使用ベアリング6005ZZ 回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900 空転摩擦トルク(N・m)0.2 インロ径E(mm)47
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ25 タイプウォームパワードライブ 機種EWJ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個) 種類平行軸 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
7,198 税込7,918
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数9 ブレーキ電磁ブレーキ付 種類ギヤードモーター 極数4 定格時間(分)連続
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
特価
4,078 税込4,486
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)56.4
1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
15日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他移動距離とは、変速に必要なモーターを移動する距離です。 変速機タイプベルト式無段変速
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター 出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 形式埋込み取付用 電源単相
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーター延長用コード・ケーブル
種別延長用コード・ケーブル
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)