モーター(原動機) :「ウォームギア」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20~40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHDM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHLM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHDM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHM モーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)