モーター(原動機) :「モーターギア」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 トラスコ品番855-2886 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書 減速比1/8 長さ(mm)18.8 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)3.6 種類ステッピングモーター 電圧(V)5 電源二相 外径(Φmm)8 設定ステップ数160 減速方法2K-H 抵抗値(Ω)21 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 最大出力トルク(mN・m)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷