モーター(原動機) :「モーターギア」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
関連キーワード
958件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ニッセイインダクションギアモータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付 保護構造IP44 シリーズNGAシリーズ モーター出力(kW)0.4 周波数50Hz/60Hz 外被構造全閉外扇型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.93MB) 極数(P)4
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42 シリーズNCAシリーズ 周波数50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.93MB) 極数(P)4
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35) ニッセイ CADデータあり
枠番35 モータータイプギアモータ
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-35) ニッセイ CADデータあり
枠番35 モータータイプギアモータ
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-25) ニッセイ CADデータあり
枠番25 モータータイプギアモータ
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-30) ニッセイ CADデータあり
枠番30 モータータイプギアモータ
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-30) ニッセイ CADデータあり
枠番30 モータータイプギアモータ
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-25) ニッセイ CADデータあり
枠番25 モータータイプギアモータ
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FFMN-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-26
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.4/h 変速機タイプギアモーター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.2/h 変速機タイプギアモーター
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)