モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9336種類の商品があります)
CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥24,980~
税込¥27,478~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護)
閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。
外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。
内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。
ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)
周波数(kHz)約20(PWM)
電源電圧(V)DC24 ±10%以内
使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。
保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)3.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷から23日以内出荷
CADデータあり
1台
¥64,980~
税込¥71,478~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥42,980~
税込¥47,278~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9997種類の商品があります)
CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥46,980~
税込¥51,678~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥35,980~
税込¥39,578~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥43,980~
税込¥48,378~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥54,980~
税込¥60,478~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥59,980~
税込¥65,978~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥64,980~
税込¥71,478~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
1台
¥21,980~
税込¥24,178~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9778種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥87,980~
税込¥96,778~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
CADデータあり
枠番20mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥34,980~
税込¥38,478~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥77,980~
税込¥85,778~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥93,980~
税込¥103,378~
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
¥65,980~
税込¥72,578~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥109,800~
税込¥120,780~
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)0.61/0.54/0.54
定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
¥57,980~
税込¥63,778~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ
減速比回転軸:100、傾斜軸:200
質量(kg)320
テーブル径(Φmm)出力:500
動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内)
モーター容量(kW)推奨:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec)
傾斜軸出力中空径(Φmm)120
回転軸出力中空径(Φmm)70
1個
¥2,798,000~
税込¥3,077,800~
欠品中
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥159,800~
税込¥175,780~
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥76,980~
税込¥84,678~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥51,980~
税込¥57,178~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
¥32,980~
税込¥36,278~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥54,980~
税込¥60,478~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
種類ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(575種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥47,980~
税込¥52,778~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥209,800~
税込¥230,780~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥83,980~
税込¥92,378~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
種類ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1218種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥169,800~
税込¥186,780~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
1台
¥43,980~
税込¥48,378~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
CADデータあり
1台
¥42,980~
税込¥47,278~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
¥71,980~
税込¥79,178~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。