絞り込み
出力(kW)
- 2.2
- 0.0009(13)
- 0.0012(11)
- 0.0017(8)
- 0.002(8)
- 0.0035(9)
- 0.0055(10)
- 0.025(13)
- 0.04(25)
- 0.05(10)
- 0.06(25)
- 0.09(18)
- 0.1(252)
- 0.2(314)
- 0.4(301)
- 0.75(72)
- 1.5(55)
- 3.7(26)
- 5.5(17)
- 7.5(14)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(17)
- ニッセイ(6)
- 富士変速機(6)
- 住友重機械工業(5)
- 椿本チエイン(5)
- シグマー技研(4)
- 日立産機システム(3)
- 富士電機(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(22)
- AC400/440(1)
- AC200/220/400/440(2)
- AC380/400/440(1)
- AC200/200/220/400/400/440(2)
- AC200(5)
- AC220(2)
減速比
- 3(14)
- 5(30)
- 7.5(6)
- 10(30)
- 12.5(6)
- 15(32)
- 20(31)
- 25(24)
- 30(29)
- 40(24)
- 45(9)
- 50(24)
- 60(26)
- 80(22)
- 100(22)
- 120(13)
- 160(7)
- 200(10)
- 240(5)
- 300(5)
- 減速比をもっと見る
取付方式
- その他(1)
- フェイスマウント形(4)
- フランジ取付(15)
- 中空軸(2)
- 脚取付(21)
電源
- 三相(39)
三相
安全率
- 1.0(7)
- 1.4(1)
1.0・1.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(25)
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(314)
0.4(301)
0.75(72)
1.5(55)
2.2
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
NBブレーキモータ
富士電機¥219,800~税込¥241,780~1個当日出荷から100日以内出荷高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)
三菱電機(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)
椿本チエイン¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷から15日以内出荷平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から92日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR
椿本チエイン¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷ヘリカルギヤ。・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。。。低騒音・長寿命。・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。。。小形・軽量。・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。。。ワイドバリエーション。・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。。。環境にフィット。・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)。。。使いやすさ。・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。。。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。豊富なオプション対応。・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR
椿本チエイン¥189,800~税込¥208,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷ハイポイドギヤ。・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応。・コンパクト設計。・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。。。高効率。・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。。。低騒音。・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。。。使いやすさ。・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。。。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。コンパクト。・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
プレストNEO
住友重機械工業¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプギヤモータ
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータモータ容量記号3
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)
三菱電機¥189,800~税込¥208,780~1台10日以内出荷から80日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)
三菱電機¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V
日立産機システム¥159,800~税込¥175,780~1台25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)