「出力(kW)」から絞り込む
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 NcmRS PRO7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 0.39 W出力スピード = 14 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 20 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 85 mA幅 = 16 (Dia.)mmシリーズ = 941D16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800