オリエンタルモーター
ステッピングモーター用ドライバ
質量(kg)
回路部:0.09
電圧
電源入力:DC24 V
タイプ
速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ
周波数
最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)
励磁方式
マイクロステップ
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
取付プレート付
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75340031
CRD5103PB
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください