絞り込み
出力(kW)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.4(4)
  • 0.75(2)
  • 3.7(2)
  • 5.5(2)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC0~240(1)
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(1)
  • AC200/220/400/440(1)
  • AC200/200/220/400/400/440(1)
  • AC100(4)
減速比
  • 3(4)
  • 5(6)
  • 7.5(3)
  • 10(6)
  • 12.5(3)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 120(6)
  • 160(6)
  • 200(6)
  • 300(2)
  • 360(2)
  • 480(2)
取付方式
  • フェイスマウント形(2)
  • 中空軸(2)
  • 脚取付(6)
電源
  • 三相(6)
ブランド
  • 住友重機械工業(4)
  • 椿本チエイン(2)
住友重機械工業・椿本チエイン
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ギヤードモーター :「HM」の検索結果

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
関連キーワード
  • hmta040
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
0.1(4)
0.2(4)
0.4(4)
0.75(2)
3.7(2)
5.5(2)
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ無極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)時間定格S1(連続)
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
57,980税込63,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内および屋外(通常の風雨・降雪程度で、強い水流や暴風雨にさらされない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
hmmf特集
おすすめ人気ランキング
ギヤードモーター