絞り込み
減速比
ブランド
エコロジープロダクト
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
「減速比」から絞り込む

ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッド フランジ取付タイプ
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。モータータイプギヤヘッド
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
AO-8052 タミヤギヤヘッド K150
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。150:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比150:1
ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から8日以内出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
AO-8054 タミヤギヤヘッドK300
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比300:1
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
オリエンタルモーター¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から12日以内出荷取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
アステロ 中間ギヤヘッド
住友重機械工業¥5,900~税込¥6,490~1個当日出荷から9日以内出荷御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から16日以内出荷出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
AO-8050 タミヤギヤヘッド K75
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比75:1
AO-8051 タミヤギヤヘッド K100
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。100:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比100:1
AO-8048 タミヤギヤヘッド K36
TAMIYA(タミヤ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比36:1
AO-8045 タミヤギヤヘッド K20
TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。20:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比20:1
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台9日以内出荷から12日以内出荷取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類平行軸
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
オリエンタルモーター¥19,980~税込¥21,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類平行軸
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から15日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90![ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753907-251222-02.jpg)
ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)
GB[制御機器]¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。回転速度30回転/分動作電圧(V)3
AO-8047 タミヤギヤヘッド K30
TAMIYA(タミヤ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。30:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比30:1
AO-8043 タミヤギヤヘッド K10
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比10:1
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm
オリエンタルモーター¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から9日以内出荷取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応

































![ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753907-251222-02.jpg)








![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)