2ページ目: ギヤヘッド

237件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速比から絞り込む
  • 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター

    直交軸ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
    シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    シャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッド
  • ギヤード・モーター GB[制御機器]

    ギヤード・モーター

    GB[制御機器]
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付角寸法104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーター

    コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ

    オリエンタルモーター
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • 新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 25W

    SPG
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター中間ギヤヘッド SPG

    インダクションモーター中間ギヤヘッド

    SPG
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    モータータイプギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 40W BL SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 40W BL

    SPG
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 6W

    SPG(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
  • BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • LSリニアヘッド 4LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 4LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。
    回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio

    ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    60rpmで動作するギア(減速)モーターです。初心者でも簡単に使用できます。
    その他【トルク】0.7~1.2kg.cm【失速トルク】3.0~4.0kg.cm電流(mA)【ストール】500~700無負荷回転速度(min-1[r.p.m])55~70動作電圧DC2.4~6.0V効率【最大速度】40~52rpm無負荷電流(mA)30~70最大電流(mA)【効率】350~450
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    11,900税込13,090
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
ギヤヘッド