絞り込み
減速比
- 3(6)
- 5(8)
- 6(5)
- 7.5(7)
- 10(12)
- 12.5(5)
- 15(11)
- 18(5)
- 20(10)
- 25(6)
- 30(12)
- 36(5)
- 40(5)
- 50(12)
- 60(6)
- 100(13)
- 120(6)
- 150(6)
- 180(6)
- 200(11)
- 減速比をもっと見る
取付角寸法(mm)
- 90
- 60(4)
- 70(5)
- 80(28)
ブランド
- オリエンタルモーター(45)
- SPG(6)
- 住友重機械工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
「減速比」から絞り込む
5(8)
7.5(7)
10(12)
15(11)
20(10)
30(12)
50(12)
100(13)
180(6)
200(11)
減速比をもっと見る

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥7,600~税込¥8,360~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 40W BL
SPG¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から7日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター40W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L
SPG¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター40W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応