絞り込み
減速比
- 5(2)
- 7.5(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 150(2)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 240(1)
- 減速比をもっと見る
取付角寸法(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(2)
- 90(2)
ブランド
- 住友重機械工業
- オリエンタルモーター(105)
- エスコ(102)
- SPG(12)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- GB[制御機器](2)
- Seeed Studio(1)
「減速比」から絞り込む
10(3)
25(2)
30(2)
40(2)
50(2)
60(2)
100(2)
120(2)
150(2)
200(2)
減速比をもっと見る

アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
アステロ 中間ギヤヘッド
住友重機械工業¥5,900~税込¥6,490~1個当日出荷から9日以内出荷御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2