ギヤヘッド :「モーターギア」の検索結果
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
関連キーワード
「減速比」から絞り込む
5
7.5(30)
12.5(28)
15(38)
25(28)
30(37)
36(30)
50(37)
100(38)
180(29)
減速比をもっと見る
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)60
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGU歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本
商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.65
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)80
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)1.5
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.4
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)60
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.55
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)70
出力(W)6
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸
モータータイプギヤヘッド
摘用GN歯切(40W用)
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品
付属品取付用ねじ
種別GN-Kギヤヘッド
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
寸法L1(mm)31
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)42
ギアヘッド取付角寸法(mm)42
取付角寸法90
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
材質(シャフト)鉄
ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸
モータータイプギヤヘッド
摘用GU歯切(60・90W用)
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
取付角寸法80
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
材質(シャフト)鉄
ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
出力(W)40
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
取付角寸法60
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
材質(シャフト)鉄
ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
出力(W)15
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。