絞り込み
ベルト幅(mm)
- 62
- 13(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 36.5(1)
- 39(1)
- 45(1)
- 46(2)
- 52(1)
- 56(1)
- 67(1)
- 70(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(1)
ブランド
- 酒井製作所(1)
変速ベルトとは、変速機に使用されているベルトのことです。ベルトの内側をコグ形状にすることによって、屈曲性を高めています。変速機で使用されるベルトには、他にもダブルコグベルトや標準Vベルトといったものがあり、ダブルコグベルトは伝達能力が高く屈曲性が高めるのが特徴。また、標準Vベルトは入手性が良く、JIS規格品なのが特徴です。変速機によって使うことのできるベルトが変わるため、各変速機に応じたベルトを選ぶ必要があります。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
16(2)
36.5(1)
39(1)
45(1)
46(2)
52(1)
56(1)
62
67(1)
70(1)
ベルト幅(mm)をもっと見る

変速ベルト(幅広コグVベルト)
酒井製作所(13件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から6日以内出荷耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。用途酒井製作所変速機用種類Vベルト