絞り込み
区分
- B型
- A型(16)
ブランド
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
商品豆知識

B型シリカゲル
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付シリカゲル乾燥剤 B型
アズワン¥10,900~税込¥11,990~1袋(10個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型
防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ
アズワン¥13,959~税込¥15,355~1袋(8個)ほか9日以内出荷から18日以内出荷気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。材質(本体袋)不織布区分B型
B型シリカゲル(箱入)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1箱(120個)ほか8日以内出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)