絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(69)
  • 新光化成(20)
  • サンプラテック(14)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • JEIO TECH(9)
  • TRUSCO(5)
  • ナリカ(5)
  • DURAN(4)
  • ケニス(4)
  • EX-DRY(三和)(3)
  • エスコ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 豊田化工(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • パソリナ(2)
  • ISOLAB(2)
  • テクナード(2)
  • 岡野製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター用磁製中板 三商

    デシケーター用磁製中板

    三商
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • デシケーター用磁性中板 三商

    デシケーター用磁性中板

    三商
    609税込670
    1枚
    3日以内出荷
    タイプ磁性カトマン型
  • SANSYO デシケーター 三商

    SANSYO デシケーター

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    許容真空度(Pa)133有効高さ(mm)185全高(mm)288材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • 上口デシケーター 三商

    上口デシケーター

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
    材質硬質一級ガラス製材質(本体)一級硬質硝子
  • デシケーター 並型 三商

    デシケーター 並型

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    耐久性の高い硬質一級ガラス製
  • 連結デシケーター 三商

    連結デシケーター

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
    内寸幅(mm)201内寸高さ(mm)212外寸法・幅(mm)247外寸法・高さ(mm)247付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    許容真空度(Pa)133内寸(mm)Φ約239有効内寸(mm)Φ185有効高さ(mm)185外寸(mm)Φ約296(蓋)全高(mm)288付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空ノズル径(Φmm)8
  • ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商

    ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アクリルねじ規格GL32
  • ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商

    ガラス上口デシケーター用 コック付真空計

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
    セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
  • 穴鐘 三商

    穴鐘

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • デシケーター用ステンレス中板 三商

    デシケーター用ステンレス中板

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    網目(mm)11.5
  • 磁製中板 三商

    磁製中板

    三商
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • デシケーター 横口 三商

    デシケーター 横口

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ゴム栓(No.)10中板直径(Φmm)240
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
  • デジタル真空計 三商

    デジタル真空計

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
    仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
  • SANSYOデシケーター PC製 三商

    SANSYOデシケーター PC製

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    全高(mm)366中板直径(Φmm)297フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • SANSYOデシケーター PC製 三商

    SANSYOデシケーター PC製

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    仕様バルブ:無材質(本体)ポリカーボネート全高(mm)366中板直径(Φmm)297棚板数(枚)1フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • デシケーター上口240用 三商

    デシケーター上口240用

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    適合240用
  • デシケーター上口210用 三商

    デシケーター上口210用

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    適合210用
  • デシケーター上口150用 三商

    デシケーター上口150用

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合150用
  • デシケーター LH型 予備棚板 三商

    デシケーター LH型 予備棚板

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
  • デシケーター LL型用予備板 三商

    デシケーター LL型用予備板

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
  • ユニットデシケーターUD型用予備棚板 三商

    ユニットデシケーターUD型用予備棚板

    三商
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    材質PS
保存/デシケーター