体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
欠品中
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)95
容量(mL)2
最小目盛0.1c.c.
アズワン品番64-4187-42
TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)30.5
針長(mm)13
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ラテックス製
色赤
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類マイクロピペット
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質本体:ABS、先端:シリコン
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用
材質バレル/PP プランジャー/PE
滅菌未滅菌
入数100本(バルクパック)
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し
材質PP
主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤
適合容量(mL)50まで
材質シリコン
接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。