体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
5,737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
199 税込219
当日出荷


マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類ホールピペット
1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷


容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン 全長(mm)95 容量(mL)2 最小目盛0.1c.c. アズワン品番64-4187-42 TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
159 税込175
当日出荷

1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル 全長(mm)30.5 針長(mm)13
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(200本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。 材質ポリエチレン 長さ(mm)285 寸法(mm)45Φ×285 ナチュラル 取扱説明書(0.42MB)
1本
329 税込362
当日出荷

シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。 材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(200本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷


★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
1個
2,208 税込2,429
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)