絞り込み
容量(mL)
- 1未満(7)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- SETonic
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(373)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(371)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
特価

HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ
SETonic¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ
SETonic¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から10日以内出荷SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ
SETonic¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から10日以内出荷SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
ルアーロックシリンジ
SETonic¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
TLCシリンジ 交換タイプ
SETonic¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 交換タイプ
SETonic¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷から12日以内出荷PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ
SETonic¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から12日以内出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ZDVシリンジ 交換タイプ
SETonic¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から12日以内出荷プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 固定タイプ
SETonic¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ
SETonic¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から10日以内出荷厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ
SETonic¥6,998税込¥7,6981本当日出荷Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ
SETonic¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から10日以内出荷Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42