絞り込み
ブランド
- SETonic
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,721)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,389)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,631)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,061)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(708)
- ブランドをもっと見る

HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ
SETonic¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ
SETonic¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ
SETonic¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から10日以内出荷SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
ルアーロックシリンジ
SETonic¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から12日以内出荷PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
TLCシリンジ 交換タイプ
SETonic¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 交換タイプ
SETonic¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷から12日以内出荷PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ
SETonic¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から12日以内出荷HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ZDVシリンジ 交換タイプ
SETonic¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から12日以内出荷プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 固定タイプ
SETonic¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から12日以内出荷PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ
SETonic¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から10日以内出荷厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ
SETonic¥6,998税込¥7,6981本当日出荷Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ
SETonic¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から10日以内出荷Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42