絞り込み
ブランド
  • Drummond Scientific Company
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(616)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(356)
  • 大阪ケミカル(322)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(283)
  • TGK(東京硝子器械)(240)
  • 三商(201)
  • アズワン(187)
  • WATSON(169)
  • ビーエム機器(146)
  • QSP(134)
  • GILSON(ギルソン)(132)
  • SIBATA(柴田科学)(121)
  • Finn(108)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • Celltreat(84)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ Drummond Scientific Company

    目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ

    Drummond Scientific Company
    9,398税込10,338
    1箱(250個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
    全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
  • キャプトロールⅢ Drummond Scientific Company

    キャプトロールⅢ

    Drummond Scientific Company
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    ドラモンド社の目盛り付きマイクロピペット等のガラス毛細管ピペットを装着して、液体を安全かつ正確に吸引・吐出する器具 使用方法:毛細管を差し込んで、指当てを左(右)に1回転するごとに約20μL吸引(吐出)されます(ノブの回転による吸引分注です。ストロークではありません) 5~100μLの液体を採液可能 危険な細菌やRI試料、貴重な試料を安全に採液可能
  • 容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    52,980税込58,278
    1式
    48日以内出荷
    容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
    容量(μL)1000アズワン品番68-0450-38
  • 容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    119,800税込131,780
    1式
    33日以内出荷
    容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能。高精度ガラス毛細管を使用。ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
    仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL測定精度±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-25
  • ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Company

    ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

    Drummond Scientific Company
    61,980税込68,178
    1式
    9日以内出荷
    オートクレーブ不可。世界中で長年にわたり使用実績があるモデル。吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。※PA-400用の充電器はXP2/XLには使用不可。
    セット内容ピペット・エイド、充電器、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター(4個)質量(g)ハンドル部:258寸法(cm)ハンドル部:19アズワン品番68-0449-33
  • ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Company

    ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

    Drummond Scientific Company
    81,980税込90,178
    1式
    33日以内出荷
    オートクレーブ不可。クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。
    セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター質量(g)ハンドル部:122アズワン品番68-0449-35
  • 容量固定式マイクロディスペンサー 交換用パーツキット Parts Kitシリーズ Drummond Scientific Company

    容量固定式マイクロディスペンサー 交換用パーツキット Parts Kitシリーズ

    Drummond Scientific Company
    6,898税込7,588
    1式
    11日以内出荷から33日以内出荷
  • 容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    52,980税込58,278
    1式
    33日以内出荷から48日以内出荷
    容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
  • 容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    63,980税込70,378
    1式
    5日以内出荷から33日以内出荷
    容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
  • 容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 Drummond Scientific Company

    容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105

    Drummond Scientific Company
    52,980税込58,278
    1式
    欠品中
    容量固定マイクロディスペンサー 高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能 ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います 5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能 スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能 TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています 毛細管100本付き
    仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-30
  • リピートキット モデル390/590 Drummond Scientific Company

    リピートキット モデル390/590

    Drummond Scientific Company
    15,980税込17,578
    1式
    33日以内出荷
    仕様●キット内容●▼1.マイクロバルブ(1個)●▼2.ステンレス製おもり(1個)●▼3.ルアーピペットチップ※(1個)●▼4.3ウェイバルブ(1個)●▼5.タイゴンチューブ(長さ76cm,内径2.38mm)(1本)●▼6.ポリプロピレン製チューブコネクター(7個)●▼※3.はマニホールドを使用せずに分注する際に使用アズワン品番68-0450-64
  • ナノジェクトⅡ用フットスイッチ 6 フィートコード付き Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅡ用フットスイッチ 6 フィートコード付き

    Drummond Scientific Company
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    仕様●Foot Switch,6 Ft Cord-3.5mm Plugアズワン品番68-0450-73
  • ナノジェクトⅡ/Ⅲ用スタンド 固定タイプ Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅡ/Ⅲ用スタンド 固定タイプ

    Drummond Scientific Company
    45,980税込50,578
    1個
    33日以内出荷
    スタンド(固定タイプ)
    仕様●MicromanipuLator Support Baseアズワン品番68-0450-70
  • ナノジェクトⅡ/Ⅲ用アダプター Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅡ/Ⅲ用アダプター

    Drummond Scientific Company
    56,980税込62,678
    1個
    48日以内出荷
    NanojectII/IIIを他社のマイクロマニピュレーターへ取り付けるためのアダプター。
    仕様●Nanoject Universal Adapterアズワン品番68-0450-71
  • ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球 Drummond Scientific Company

    ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球

    Drummond Scientific Company
    3,098税込3,408
    1式
    翌々日出荷
    マイクロキャップでの吐出に使用可能 マイクロキャップ100本に1個付属 ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
    仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入りアズワン品番68-0450-05
  • ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Company

    ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

    Drummond Scientific Company
    64,980税込71,478
    1式
    5日以内出荷から30日以内出荷
    オートクレーブ不可
  • ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ Drummond Scientific Company

    ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

    Drummond Scientific Company
    85,980税込94,578
    1式
    23日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ不可
  • ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Company

    ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ

    Drummond Scientific Company
    26,980税込29,678
    1箱(10箱×100個)
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
  • 10μL デジタルマイクロインジェクター用 Drummond Scientific Company

    10μL デジタルマイクロインジェクター用

    Drummond Scientific Company
    2,798税込3,078
    1個ほか
    7日以内出荷
  • オートインジェクター用ステンレスピストン Drummond Scientific Company

    オートインジェクター用ステンレスピストン

    Drummond Scientific Company
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    オートインジェクター用ステンレスピストン。 ナノジェクトⅡIおよび3μLシークエンシング・ピペット用
    仕様●Replacement Pointed Plunger Wire for NANOJECTⅡアズワン品番68-0450-16
  • 3μL シークエンシング・ピペット O-リングキット モデル203 Drummond Scientific Company

    3μL シークエンシング・ピペット O-リングキット モデル203

    Drummond Scientific Company
    3,498税込3,848
    1式
    16日以内出荷
    セット内容:白リング1コ、黒リング2コ(孔径大/小各1コ)
    仕様●O Ring Kit for #203 Sequencerアズワン品番68-0450-15
  • シリコーンキャップ 穴径小タイプ 3個入り Drummond Scientific Company

    シリコーンキャップ 穴径小タイプ 3個入り

    Drummond Scientific Company
    699税込769
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    仕様●Silicon Tip for BuLb Assembly●セット内容:毛細管を差し込むシリコーンキャップ(穴径小タイプ) 3個入り●100uL以下の容量のピペット用セット内容毛細管を差し込むシリコーンキャップ(穴径小タイプ) 3個入りアズワン品番68-0449-52
  • 容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 交換用パーツキット Drummond Scientific Company

    容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 交換用パーツキット

    Drummond Scientific Company
    6,398税込7,038
    1式
    5日以内出荷
    仕様●Microdispenser Replacement Parts Kit 105●キット内容:Plungers(2個)、O-rings(2個)、Collet(1個)、Coil spring(1個)アズワン品番68-0450-31
  • マイクロディスペンサー用交換ガラス毛細管 サイズ20cm 100個入 Drummond Scientific Company

    マイクロディスペンサー用交換ガラス毛細管 サイズ20cm 100個入

    Drummond Scientific Company
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    16日以内出荷
    10μL交換ガラス毛細管 適合ディスペンサー:モデル210、310、510、3-000-510-X
    仕様●Replacement Microdispenser Bore,Microinjection Digital●サイズ:20cmアズワン品番68-0450-82
  • ニードルのみ 30ゲージ,長さ2インチのバックフィリング用ニードル Drummond Scientific Company

    ニードルのみ 30ゲージ,長さ2インチのバックフィリング用ニードル

    Drummond Scientific Company
    5,398税込5,938
    1個
    33日以内出荷
    仕様●2″length NEEDLE 30 gaugeアズワン品番68-0450-72
  • ナノジェクトⅢ用ヘッドケーブル モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ用ヘッドケーブル モデル207

    Drummond Scientific Company
    11,980税込13,178
    1式
    48日以内出荷
    仕様●Nanoject III,Injector Head Cable for Model 207アズワン品番68-0450-88
  • ナノジェクトⅢ用ヘッド モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ用ヘッド モデル207

    Drummond Scientific Company
    379,800税込417,780
    1式
    48日以内出荷
    仕様●Nanoject III,Injector Head (Red Barrel) for Model 207アズワン品番68-0450-85
  • ナノジェクトⅢ用コントロールボックス、パワーサプライ モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ用コントロールボックス、パワーサプライ モデル207

    Drummond Scientific Company
    399,800税込439,780
    1式
    48日以内出荷
    仕様●Nanoject III,Control Box & Power Supply for Model 207アズワン品番68-0450-89
  • ナノジェクトⅢ用ゴムシール 3個入 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ用ゴムシール 3個入

    Drummond Scientific Company
    7,098税込7,808
    1箱(3個)
    48日以内出荷
    仕様●Nanoject III,Rubber Seals,3/pkアズワン品番68-0450-87
  • ナノジェクトⅢ用オーリング 黒 3個入 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ用オーリング 黒 3個入

    Drummond Scientific Company
    7,098税込7,808
    1箱(3個)
    33日以内出荷
    仕様●Silicon Sealing O-rings,Black,3/pk,for Nanoject Ⅲアズワン品番68-0450-86
  • ナノジェクトⅢ専用交換用ワイヤープランジャー モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ専用交換用ワイヤープランジャー モデル207

    Drummond Scientific Company
    2,998税込3,298
    1式
    7日以内出荷
    仕様●Wire Plunger FOR Nanoject III (#207)アズワン品番68-0450-78
  • ナノジェクトⅢ専用交換用パーツキット モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ専用交換用パーツキット モデル207

    Drummond Scientific Company
    18,980税込20,878
    1式
    33日以内出荷
    仕様●キット内容:Collet ,Chuck, Seal, Wire plunger, Allen wrench(各1個)アズワン品番68-0450-76
  • ナノジェクトⅢ専用交換用コレット モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ専用交換用コレット モデル207

    Drummond Scientific Company
    2,098税込2,308
    1式
    7日以内出荷
    仕様●Nanoject III,Replacement Collet OnLy for Model 207アズワン品番68-0450-77
  • ナノジェクトⅢ専用フットスイッチ モデル207 Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅢ専用フットスイッチ モデル207

    Drummond Scientific Company
    66,980税込73,678
    1式
    21日以内出荷
    仕様●Nanoject Ⅲ,Foot switch (#207 onLy)アズワン品番68-0450-75
  • ナノジェクトⅡ用O-リング,コレット Drummond Scientific Company

    ナノジェクトⅡ用O-リング,コレット

    Drummond Scientific Company
    3,398税込3,738
    1式
    16日以内出荷
    仕様●O Ring Kit for All Nanojectアズワン品番68-0450-74
  • 1000μLマイクロディスペンサー交換用ボアー 100個入 Drummond Scientific Company

    1000μLマイクロディスペンサー交換用ボアー 100個入

    Drummond Scientific Company
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    44日以内出荷
    仕様●Replacement Microdispenser Bore 390/590●適合ディスペンサー:モデル 390,590アズワン品番68-0450-51
  • 1000μLマイクロディスペンサー交換用チップ 3個入 Drummond Scientific Company

    1000μLマイクロディスペンサー交換用チップ 3個入

    Drummond Scientific Company
    2,498税込2,748
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    仕様●Replacement Plunger Tip for 390/590●適合ディスペンサー:モデル 390,590アズワン品番68-0450-52
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト