絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(1)
- 10~20未満(1)
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(618)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(369)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(356)
- 大阪ケミカル(323)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(200)
- アズワン(180)
- WATSON(168)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
Premium Tip 00-BMT2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,998税込¥10,9981本(1000本)当日出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り
NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
マイクロピペット用チップ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,998税込¥10,9981袋(1000本)当日出荷適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)分注範囲(μL)0.5~10
ノズルフィルター 20ヶ入
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191セット(20個)当日出荷仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から翌々日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥4,599~税込¥5,059~1箱(2ラック×96本)ほか当日出荷から5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱(100本)当日出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
ディスペット
NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(300本)ほか当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499~税込¥12,649~1セット(80本)ほか当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,499税込¥19,2491箱(10ラック×96本)当日出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-19
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291ケース(1000本)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,299~税込¥10,229~1箱(2ラック×96本)当日出荷から4日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
電動ピペッター
NICHIRYO(ニチリョー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から12日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,199税込¥17,8191個当日出荷パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPLO2-10000材質パーフロロアズワン品番64-9719-42
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291ケース(1000本)当日出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥20,999税込¥23,0991箱(2ラック×96本)4日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン仕様96本×2ラック入 長さ:51.7mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.6mm(W) ×0.1mm(H)アズワン品番63-5509-30
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781ケース(2セット×4組)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))アズワン品番65-8998-84
Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,498税込¥10,4481箱(50個)5日以内出荷試薬リザーバー見やすい透明色個包装仕様入数:1箱(50個入) 容量:50mL 目盛:なし 材質:ポリエチレンテレフタラート 外寸:W154×D56×H51mm オートクレーブ不可アズワン品番64-8002-35
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥54,980~税込¥60,478~1セット11日以内出荷ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。校正証明書JCSS校正
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1セット11日以内出荷ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。校正証明書JCSS校正
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)
NICHIRYO(ニチリョー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
ニチリョー シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781セット(100個)翌々日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)容量(mL)0.05アズワン品番2-5001-11
分注器(ディスペット) EXⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
アキュペンサージュニア
NICHIRYO(ニチリョー)¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷から13日以内出荷500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。