絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- SIBATA(柴田科学)(31)
- Drummond Scientific Company(30)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- Socorex(ソコレックス)(17)
- DESCO(15)
- ヒラサワ(13)
- エルメックス(13)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- コーニング(11)
- BRAND(10)
- ケニス(9)
- インターサイエンス(9)
- アズワン(8)
- InterScience(8)
- MICROLIT(8)
- コスモスビード(7)
- ブランドをもっと見る

ディスペット
NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
アキュペンサージュニア
NICHIRYO(ニチリョー)¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷から13日以内出荷500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)
NICHIRYO(ニチリョー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1個15日以内出荷から36日以内出荷アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。校正証明書JCSS校正
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥87,999~税込¥96,799~1個18日以内出荷から25日以内出荷スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥85,999税込¥94,5991個15日以内出荷微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
可変式連続分注器用シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。適合本体00-8100
分注器(ディスペット) EXⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント
NICHIRYO(ニチリョー)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷00‐SG‐Z用アタッチメント型番00‐SG‐ZAアズワン品番2-8678-18
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー