カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,472)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
Premium Tip 00-BMT2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,998税込¥10,9981本(1000本)当日出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り
NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
マイクロピペット用チップ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,998税込¥10,9981袋(1000本)当日出荷分注範囲(μL)0.5~10適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)
ノズルフィルター 20ヶ入
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191セット(20個)当日出荷仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(300本)ほか当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱(100本)ほか当日出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から翌々日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
ディスペット
NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥4,599~税込¥5,059~1箱(2ラック×96本)ほか当日出荷から5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499~税込¥12,649~1袋(200本)ほか当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥3,699~税込¥4,069~1袋(1000本)翌々日出荷から6日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,499税込¥19,2491箱(10ラック×96本)当日出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-19
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291ケース(1000本)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
電動ピペッター
NICHIRYO(ニチリョー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から12日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
アキュペンサージュニア
NICHIRYO(ニチリョー)¥62,980~税込¥69,278~1本6日以内出荷から13日以内出荷500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。
プレミアムチップ 100-1000 1000本
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱63日以内出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。色クリア分注範囲100~1000μL主な適合ピペットNAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPX3-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L入数1000本
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,199税込¥17,8191個当日出荷パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPLO2-10000材質パーフロロアズワン品番64-9719-42
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-5000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-01
NichimateAQUA Tip(ラックのみ)5ラック入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,498税込¥7,1481箱(5ラック)翌々日出荷から6日以内出荷オートクレーブの可否可(121℃・20分)
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291ケース(1000本)当日出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
Nichimate Dry Bath付用ブロック
NICHIRYO(ニチリョー)¥21,199税込¥23,3191個4日以内出荷0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-69オートクレーブの可否可ロック機能あり
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781ケース(2セット×4組)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))アズワン品番65-8998-84
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷チップ用アダプター8chエジェクタ付きアズワン品番65-0335-47
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品