絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(385)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(107)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(86)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(29)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(13)
  • 新コスモス電機(10)
  • BRAND(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚ほか
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1箱(5回分)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質ガラス・鉛
ディスポーザブルアルミ皿 A&Dディスポーザブルアルミ皿A&D
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から15日以内出荷
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
2,356税込2,592
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
ガス採集袋 アズワンガス採集袋アズワン(2件のレビュー)
3,425税込3,768
1枚
当日出荷から12日以内出荷
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
ディスポセル(可視光用) アズワンディスポセル(可視光用)アズワン
1,340税込1,474
1箱(100本)
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
ディスポセル(PS 可視光線用) BRANDディスポセル(PS 可視光線用)BRAND(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
角型ふた Kartell(カルテル)角型ふたKartell(カルテル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(100個)
当日出荷
セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP寸法(mm)10×10
ディスポセル Kartell(カルテル)ディスポセルKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
ガラスセル(標準サイズ) OPTIMAガラスセル(標準サイズ)OPTIMA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(2個)
当日出荷
アズワン品番1-9737-01材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45透過面2面
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
気流検査器 光明理化気流検査器光明理化(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん イージーエス簡易塩ビ判別器 塩ビちゃんイージーエス(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番8-5613-01仕様判定操作:約10秒付属品ライター×1本寸法(mm)60×23×110質量(g)50
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
4,089税込4,498
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 片口TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,742税込4,116
1個
当日出荷
材質天然ゴム
ガス量調節器 ケニスガス量調節器ケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属タイプネジ調節式
石英セル アズワン石英セルアズワン
8,490税込9,339
1個ほか
当日出荷
底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45材質UV石英ガラスタイプ2面透明測定誤差1%以内(220nm)容量(mL)3.5光路長(mm)10光路幅(mm)10
スマートバッグPA ジーエルサイエンススマートバッグPAジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
アズラボ石英セル 2面透明 アズワンアズラボ石英セル 2面透明アズワン
6,240税込6,864
1個
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入 アズワンユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入アズワン
2,060税込2,266
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE寸法(幅×チャック下)(mm)240×340厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80
小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 S19シリーズ安藤計器製工所
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002全長(mm)160
耐熱シリコーンオイル アズワン耐熱シリコーンオイルアズワン
13,761税込15,137
1個
当日出荷
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2ゼロ校正ガスSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラスTOHO(トーホー)(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1ケース(25本)
当日出荷から12日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
アズラボ ガラスセル アズワンアズラボ ガラスセルアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガスSIBATA(柴田科学)
12,790税込14,069
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
ビスコテスタ リオンビスコテスタリオン
169,800税込186,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ディスポセル(アクリル) アズワンディスポセル(アクリル)アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1箱(100個)
当日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス TOHO(トーホー)X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラスTOHO(トーホー)
33,980税込37,378
1ケース(25本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
...
測定器具特集
おすすめ人気ランキング
分析・環境・測定器具