絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(380)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 三商(72)
  • 光明理化(51)
  • アズワン(50)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(46)
  • ジーエルサイエンス(32)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 東亜計器(26)
  • ケニス(26)
  • ガステック(24)
  • コクゴ(16)
  • 近江オドエアーサービス(15)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • 日本計量器工業(7)
  • サンプラテック(6)
  • APEL(6)
  • ND精工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚ほか
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1箱(10回分)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)ディスポーザブルアルミ皿A&D(エー・アンド・デイ)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から8日以内出荷
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
2,356税込2,592
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
ディスポセル(PS 可視光線用) BRANDディスポセル(PS 可視光線用)BRAND(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
気流検査器 光明理化気流検査器光明理化(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
ガス採集袋 アズワンガス採集袋アズワン(2件のレビュー)
3,425税込3,768
1枚
当日出荷から7日以内出荷
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
ディスポセル Kartell(カルテル)ディスポセルKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
ディスポセル(可視光用) アズワンディスポセル(可視光用)アズワン
1,340税込1,474
1箱(100本)
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
ガラスセル(標準サイズ) OPTIMAガラスセル(標準サイズ)OPTIMA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(2個)
当日出荷
アズワン品番1-9737-01材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45透過面2面
角型ふた Kartell(カルテル)角型ふたKartell(カルテル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(100個)
当日出荷
セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP寸法(mm)10×10
耐熱シリコーンオイル アズワン耐熱シリコーンオイルアズワン
13,761税込15,137
1個
当日出荷
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
4,089税込4,498
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん イージーエス簡易塩ビ判別器 塩ビちゃんイージーエス(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番8-5613-01仕様判定操作:約10秒付属品ライター×1本寸法(mm)60×23×110質量(g)50
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
スマートバッグPA ジーエルサイエンススマートバッグPAジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2ゼロ校正ガスSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
フレックサンプラー 近江オドエアーサービスフレックサンプラー近江オドエアーサービス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から61日以内出荷
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
ガス量調節器 ケニスガス量調節器ケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属タイプネジ調節式
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アズラボ ガラスセル アズワンアズラボ ガラスセルアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガスSIBATA(柴田科学)
12,790税込14,069
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
石英セル アズワン石英セルアズワン
8,490税込9,339
1個ほか
当日出荷
底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45材質UV石英ガラスタイプ2面透明測定誤差1%以内(220nm)容量(mL)3.5光路長(mm)10光路幅(mm)10
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
アズラボ石英セル 2面透明 アズワンアズラボ石英セル 2面透明アズワン
6,240税込6,864
1個
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
角型セルホルダー PE #260 Kartell(カルテル)角型セルホルダー PE #260Kartell(カルテル)
709税込780
1個
当日出荷
測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番260寸法(mm)170×50×15TGK品番198-19-35-20適合外寸12.5×12.5mmセル
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
フレックスポンプ アズワンフレックスポンプアズワン(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1個ほか
当日出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
個人ばく露濃度計 新コスモス電機個人ばく露濃度計新コスモス電機
69,980税込76,978
1個
当日出荷
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
...
測定器具特集
おすすめ人気ランキング
分析・環境・測定器具