分析・環境・測定器具 :「ガス検知器」の検索結果

分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ガス検知器
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く) 質量(g)約230 ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷