1,756件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIS耐光積分球 シリーズ ND精工 動画あり
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。 材質球体:AL
1個
899,800 税込989,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIS耐光積分球 シリーズ ND精工 動画あり
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。 材質球体:AL 測定方法
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
その他検針方法:現地直読み式 精度±2%RD~ 導電率最小30μS/cm 測定流体 流体温度範囲(℃)0~40 駆動源専用リチウム電池(10年)
1個
529,800 税込582,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。 α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線 寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ) 測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm 質量(g)960(本体)、500(プローブ) 電源単3電池×4(付属) 表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー 感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー) 文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト) 検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
529,800 税込582,780
46日以内出荷

放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18 測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM 質量(g)100 電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属) 対応OSWindows 7/8/8.1/10 表示ディスプレイ、音、LED点灯 サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント 測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー 付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM 寸法(mm)95×150×40(突起部を除く) 電源USBより供給 対応OSWindows 10 検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管 表示範囲0.000~3800.000μSv/h 表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM 動作温度範囲(℃)5~50 USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚 寸法(mm)70×26×72 質量(g)130 防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造) 防塵防水性能IP67相当
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変) 寸法(mm)82×42×140 質量(g)365 電源リチウムイオン充電池 測定方式拡散式 ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと) 防塵防水性能IP65 警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示 使用時間(時間)約14
1個
199,800 税込219,780
47日以内出荷

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーエルサイエンスセル洗浄液
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フロンケミカルセル用カバー
セル用のPTFE製のフタです。
材質PTFE
1組(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133 測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx 質量(g)約90(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 測定項目照度 精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他) 機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
寸法(mm)60×24×125 質量(g)約90(電池含む) 規格 電源CR2450電池×2(付属) 機能 直線性±5% 測定範囲(Lux)0~99990 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm)270 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 長さ(m)5 適合波長(nm)200~420
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷

アルファーミラージュ高精度電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg)7 サイズ260×360×325 種類(測定)固体比重・液体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3)0.0001 アズワン品番1-8709-05 秤量(g)0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm) コネクタ(GL14)無
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム 規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
1本
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンCO2モニター
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル 測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH 質量(g)約90 電源DC5V(USB typeC) 精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH サイズ(mm)108×67×30 アズワン品番4-4352-01
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

PCR・シークエンシング・cDNA合成などに使用可能です。 コストパフォーマンスに優れたdNTPMixture
仕様冷凍 セット内容100mM dATP(250uL)×1本、100mM dCTP(250uL)×1本、100mM dGTP(250uL)×1本、100mM dTTP(250uL)×1本 アズワン品番4-4331-01
1袋(4本)
15,980 税込17,578
当日出荷

2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。
仕様冷凍
1袋
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
1袋(100回分)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡便なスピンカラム式で、PCR産物やアガロースゲル中に含まれるDNA(100bp~10kb)を迅速に精製します。
仕様対象サンプル:PCR産物(最大100uL)、回収率:最大95% 時間抽出:約30分(アガロースゲル300mg) アズワン品番4-4326-01
1袋(100回分)
28,980 税込31,878
10日以内出荷

仕様収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL 時間抽出:約60分以内 アズワン品番4-4325-01
1袋
36,980 税込40,678
当日出荷

スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
1袋(100回分)
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
1袋(100回分)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


磁気ビーズ式で、様々なサンプルからゲノムDNAを迅速に精製可能です。
1袋(100回分)
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PS サイズ12.5×12.5×45mm 光路長(mm)10
1箱(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~40℃ アナログ出力4-20mA 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間40秒以内(T90) 検知原理NDIR方式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
118,800 税込130,680
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質バッグ・コック/PTFE 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)200(フィルム) ノズル外径(Φmm)4.6
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス 容量(mL)35 胴径(Φmm)×高さH(mm)26×220 アズワン品番4-3729-01
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

材質硼珪酸ガラス 接続口(mm)(チューブ)Φ9~10
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム) 材質PP 規格(キャップ)8-425 アズワン品番3-9526-39
1箱(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

UVA/UVBの測定が可能です。 ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。 データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2 サイズ133×48×23mm 質量(g)約90g(※電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 精度±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15% 分解能【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2 波長(nm)(感度特性)290~390 使用温湿度範囲操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下 電池寿命約50時間 測定間隔約3回/秒 アズワン品番3-8603-11
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
用途密度 材質ポリカーボネート 全長(mm)300 温度(℃)20(標準) 精度±0.002(g/cm3/目盛) アズワン品番2-2994-21 目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
1本
15,900 税込17,490
当日出荷

手のひらサイズの小さな容器に高圧ガスを充填しています。 少量のガス置換実験や、配管が届かない・高圧ガスタンクが持ち込めない場所等で、手軽に使用できます。 いつでもどこでも簡易的に高圧ガスを使用可能
アズワン品番8-523-07
1本
5,190 税込5,709
当日出荷

近江オドエアーサービスフレックスポンプ
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本 品名AC-S型 出力(モーター)12W 電源AC100~240V 50/60Hz 流量(L/min)4~5 サイズ(mm)154×199×225 アズワン品番8-1059-23 接続外径Φ9mm
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-60
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷

可燃性ガスの高感度(ppm)測定が可能です。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様高感度タイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~10000ppm 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度10%FS以下の場合/±1%FS、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値500ppm アズワン品番65-0509-59
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし 質量(kg)1.6 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) アズワン品番3-9056-13 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷