分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,782件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)天板セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・ケミストプラザ CP-400用 オプション・スペアパーツです。 ・上部が開放でセパラブルフラスコも使えるタイプ(容器ホルダー・蓋を含む)です。
アズワン品番64-8273-06
測定キャップ IES-5000用 SIBATA(柴田科学)測定キャップ IES-5000用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
用途IES-5000型測定時に使用アズワン品番64-8273-70
校正キャップ IES-5000用 SIBATA(柴田科学)校正キャップ IES-5000用SIBATA(柴田科学)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
用途CO、CO3校正専用アズワン品番64-8273-71
還流部カバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)還流部カバー CP-400用SIBATA(柴田科学)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
CP-400専用の還流部カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200アズワン品番64-8273-19
還流ユニット CP-400用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CP-400用SIBATA(柴田科学)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
CP-400専用の還流ユニット
アズワン品番64-8273-18
ミニノブ HV用 SIBATA(柴田科学)ミニノブ HV用SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用スペアパーツです。
アズワン品番64-8273-40
プラスチックワッシャー 白 HV用 SIBATA(柴田科学)プラスチックワッシャー 白 HV用SIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用規格ID8.5、OD18アズワン品番64-8273-39
フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
ゴム足 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)ゴム足 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
499税込549
1個
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-78
クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用 SIBATA(柴田科学)クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
CP-400オプション品。専用のクーリングカートリッジ(4個掛)
アズワン品番64-8273-20
SPC反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1セット
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
PTFEパッキン 080140-076用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン 080140-076用SIBATA(柴田科学)
699税込769
1個
4日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。
アズワン品番64-8273-49
Oリング パーフロ G-67 Φ64用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ G-67 Φ64用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリング
アズワン品番64-8273-16
COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)COセンサー IES-4000用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SMI18-5-V-P5SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番64-8273-37
マリネリ容器 MAXシリーズ スギヤマゲンマリネリ容器 MAXシリーズスギヤマゲン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
放射線量測定用で、本体底部のくぼみにゲルマニウム半導体検出器のセンサー部(エンドキャップ)がすっぽり入ります。
材質PMMA(アクリル)
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
2,998税込3,298
1枚
15日以内出荷
付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm
拡散捕集サンプラー シグマアルドリッチ拡散捕集サンプラーシグマアルドリッチ
41,980税込46,178
1箱(10本)
翌々日出荷
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
吸引速度調節板 光明理化吸引速度調節板光明理化
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ホットエアプローブホルダー 光明理化ホットエアプローブホルダー光明理化
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
遠隔採取棒 光明理化遠隔採取棒光明理化
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷
遠隔採取管 光明理化遠隔採取管光明理化
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
土中ガスサンプリングプローブ(前処理管付き検知管用) 光明理化土中ガスサンプリングプローブ(前処理管付き検知管用)光明理化
10,980税込12,078
1本
45日以内出荷
土中ガスサンプリングプローブ 光明理化土中ガスサンプリングプローブ光明理化
9,998税込10,998
1本
45日以内出荷
ガラス注射筒 光明理化ガラス注射筒光明理化
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
セルピンセット ケニスセルピンセットケニス
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
材質SUS304幅(mm)12mm全長(mm)153
セル保存ケース ケニスセル保存ケースケニス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
寸法(mm)160×125×103材質アクリル
セル洗浄液 ケニスセル洗浄液ケニス
2,998税込3,298
1個(500mL)
当日出荷
無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
マイクロプレート洗浄器 ケニスマイクロプレート洗浄器ケニス
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
オートクレーブの可否寸法(mm)165×19×66質量(g)260
分光光度計(可視分光光度計) APEL分光光度計(可視分光光度計)APEL
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D音叉振動式レオメーター RVシリーズA&D
1,398,000税込1,537,800
1台
翌日出荷
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度撹拌、流動中の測定が可能専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定校正可能校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SV-AシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化チタン製振動子で耐薬品性高スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
穀物水分計 Wile 200 ワイル穀物水分計 Wile 200ワイル
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)5~45電源AA電池4個測定範囲(%)穀物/種子類:6-45保証期間1年表示単位0.1寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
コーヒー豆水分計 Wile Coffee ワイルコーヒー豆水分計 Wile Coffeeワイル
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
仕様測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書電源9Vバッテリ(IEC6F22)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)1936/01/01保証期間1年
クイックシュー SIBATA(柴田科学)クイックシューSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツアズワン品番64-8273-73
AC電源ユニット SIBATA(柴田科学)AC電源ユニットSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
USB電源ユニット SIBATA(柴田科学)USB電源ユニットSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1袋(24本)
翌日出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)チューブ長さ(mm)70取扱説明書(0.57MB)充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用 SIBATA(柴田科学)ホッパー部 HV-R/RW型用SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
ホルダーパッキン SIBATA(柴田科学)ホルダーパッキンSIBATA(柴田科学)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。
適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
分析・環境・測定器具