分光光度計”iris”(アイリス)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
分光光度計”iris”(アイリス)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。
性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。
340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)
大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。
5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。
付属品16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)3電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー精度波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×205×322光源タングステンハロゲンランプ電池寿命(時間)フル充電で約8時間または約3000回の測定測定レンジ波長:340~900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)動作温度、湿度範囲0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続