カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Blookfield(82)
- elcometer(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- SIBATA(柴田科学)(385)
- SKC(環境測定)(312)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- アズワン(108)
- ガステック(55)
- ケニス(28)
- コクゴ(16)
- ジーエルサイエンス(81)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- 北川式/光明理化(236)
- 安藤計器製工所(40)
- 東亜計器(45)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)
SIBATA(柴田科学)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
SPCミゼットインピンジャー D-2型
SIBATA(柴田科学)¥8,098~税込¥8,908~1本ほか14日以内出荷から32日以内出荷作業環境測定基準を参考に製作しています。型式D-2型容量(mL)30
クイックチャージャー QC-961型
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷・デジタル粉じん計LD-3K2/-3B/-3Cのオプションです。 ・LD-3K2/-3B/-3C専用のニッケル水素電池パック(80000-032)を充電す際に必要です。型式QC-961型
比重びん(ピクノメーター) ワードン形
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。高さ(mm)106球径(Φmm)44呼び容量(mL)50全質量(g)35以下
比重びん(ピクノメーター) 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
セパラブルカバー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から38日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。用途CP-300/310型用
加圧ユニット部 CP-300/310
SIBATA(柴田科学)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。用途CP-300/310型用
乾燥エアーポンプ DAP-10型
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781個77日以内出荷・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式
加圧ユニットセット CP-300/310
SIBATA(柴田科学)¥419,800~税込¥461,780~1セット32日以内出荷・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
加熱ブロック部 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。用途CP-300/310用