カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Blookfield(82)
- elcometer(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- SIBATA(柴田科学)(385)
- SKC(環境測定)(312)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- アズワン(108)
- ガステック(55)
- ケニス(28)
- コクゴ(16)
- ジーエルサイエンス(81)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- 北川式/光明理化(236)
- 安藤計器製工所(40)
- 東亜計器(45)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

粘度計 キャノンフェンスケ #350
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。TGK品番371-56-27-08粘度計番号350動粘度測定範囲(cSt)100~500
粘度計 キャノンフェンスケ #300
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。TGK品番371-56-27-07粘度計番号300動粘度測定範囲(cSt)50~250
粘度計 キャノンフェンスケ #25
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。TGK品番371-56-27-01粘度計番号25動粘度測定範囲(cSt)0.5~2
粘度計 キャノンフェンスケ #200
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。TGK品番371-56-27-06粘度計番号200動粘度測定範囲(cSt)20~100
粘度計 キャノンフェンスケ #150
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。TGK品番371-56-27-05粘度計番号150動粘度測定範囲(cSt)7~35
粘度計 キャノンフェンスケ #100
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。TGK品番371-56-27-04粘度計番号100動粘度測定範囲(cSt)3~15
粘度計 ウベローデ #5
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個24日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-16粘度計番号5動粘度測定範囲(cSt)20000~100000
粘度計 ウベローデ #4C
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個24日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-14粘度計番号4C動粘度測定範囲(cSt)6000~30000
粘度計 ウベローデ #4B
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個24日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-15粘度計番号4B動粘度測定範囲(cSt)10000~50000
粘度計 ウベローデ #4
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-13粘度計番号4動粘度測定範囲(cSt)2000~10000
粘度計 ウベローデ #3C
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-11粘度計番号3C動粘度測定範囲(cSt)600~3000
粘度計 ウベローデ #3B
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-12粘度計番号3B動粘度測定範囲(cSt)1000~5000
粘度計 ウベローデ #3
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-10粘度計番号3動粘度測定範囲(cSt)200~1000
粘度計 ウベローデ #2C
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-08粘度計番号2C動粘度測定範囲(cSt)60~300
粘度計 ウベローデ #1B
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-06粘度計番号1B動粘度測定範囲(cSt)10~50
粘度計 ウベローデ #1
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-04粘度計番号1動粘度測定範囲(cSt)2~10
粘度計 ウベローデ #0B
TGK(東京硝子器械)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。TGK品番371-56-29-03粘度計番号0B動粘度測定範囲(cSt)1~5
試験成績書付 北川式ガス検知管
光明理化¥20,980~税込¥23,078~1セット(10回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管
光明理化¥24,980~税込¥27,478~1セット(10回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
紫外線強度計
アズワン¥22,980税込¥25,2781台当日出荷UVA/UVBの測定が可能な小型軽量デジタル紫外線強度計です。波長感度特性は250nm~390nmです。測定レンジはHi(19990μW/cm2)とLo(1999μW/cm2)の2レンジです。セパレートタイプのUVセンサーを使用して、離れた場所でも適切な位置で測定ができます。読み取りやすいLCD表示です。付属品UVセンサーカバー、取扱説明書(保証書付き)、006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲0~1999・2000~19990μW/cm2質量(g)約220(電池を含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)表示3.5桁LCD表示感度波長感度特性:250~390nm分解能1・10μW/cm2コード長さ(mm)約900センサー寸法(mm)約W46×H168×D32電池寿命(時間)約70(アルカリ電池使用のとき)サンプリング約2.5回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番4-7029-01本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×131×25
圧力調整器 ステンレスダイヤフラム ATM-Bシリーズ
アズワン×日酸TANAKA¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。脱ガスが少なく高純度ガスの使用に適しています。流量調整時の追従性が良く直感的に操作可能です。調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しておりハンドルの状態が一目でわかる安全設計です。流量調整が可能なニードルストップバルブを標準装備しています。質量(kg)1.65"材質(本体)C3604、NIメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁有り口形状出口:M16×1.5、バルブ付1/4ストレートSUS単管付属材質(パッキン)シートパッキン:PCTFE、ボンベパッキン:PCTFE材質(ダイヤフラム)SUS316Lバルブ有り
マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ
アズワン¥469,800~税込¥516,780~1セット当日出荷幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。付属品フィルター(405・450・492・630×各1)セット内容マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)寸法(mm)440×295×225質量(kg)10電源(V)AC100~240 50/60Hz精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶正確度0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6秒で96ウェルプレートの測定直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%波長幅(nm)フィルタの半値幅:3~9外部接続USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
マイクロザルト バクテリア Extraction 50 extractions
sartorius(ザルトリウス)¥135,198税込¥148,7181セット45日以内出荷マイクロザルト ATMP DNA抽出キット内容50抽出分アズワン品番60-7659-34保管環境冷蔵
マイクロザルト RESEARCH 真菌 PCR reactions SMB95シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥118,298~税込¥130,128~1セット45日以内出荷すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) RESEARCH FungiDNA抽出は必要ありません。真菌汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。保管環境冷蔵
マイクロザルト RESEARCH マイコプラズマ PCR reactions SMB95シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥74,598~税込¥82,058~1セット45日以内出荷信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間DNA抽出は必要ありません。マイコプラズマ汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。保管環境冷蔵
マイクロザルト RESEARCH バクテリア PCR reactions SMB95シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥508,998税込¥559,8981セット45日以内出荷すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) RESEARCH BacteriaDNA抽出は必要ありません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。内容100反応分アズワン品番60-7659-30保管環境冷蔵
マイクロザルト RESEARCH バクテリア PCR reactions SMB95シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥118,298税込¥130,1281セット45日以内出荷すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) RESEARCH BacteriaDNA抽出は必要ありません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。内容25反応分アズワン品番60-7659-29保管環境冷蔵
マイクロザルト AMP マイコプラズマ SMB95シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥110,898税込¥121,9881セット45日以内出荷信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間マイクロザルトAMPマイコプラズマ:原料や工程内管理、ロットリリース試験などに内容25反応分アズワン品番60-7659-21保管環境冷蔵
マイクロザルト AMP マイコプラズマ SMB95シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥400,898税込¥440,9881セット45日以内出荷信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間マイクロザルトAMPマイコプラズマ:原料や工程内管理、ロットリリース試験などに保管環境冷蔵
試験成績書付 北川式ガス検知管
光明理化¥20,980~税込¥23,078~1セット(10回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管
光明理化¥24,980~税込¥27,478~1セット(5回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。