特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,744件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。
用途LD-5R型用 質量(kg)0.038
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

アズワン分光光度計
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 再現性0.5nm(波長) 光源タングステンランプ 波長範囲(nm)325~1050 ホルダー4連セルホルダー 寸法(mm)450×360×160 測定精度透過率/±0.5%T 付属品ガラス角セル×4本 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 精度(nm)±1 バンド幅(nm)【スペクトル】4 質量(kg)8 仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm アズワン品番1-1814-21
1台
132,000 税込145,200
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプターATS090-P240
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用 質量(kg)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
質量(kg)約0.6 適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型 流量範囲(L/min)3.0~30.0
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
1箱(10枚)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
種別カウル部
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

東亜計器酒精計120P
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
1本ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

東亜計器砂糖ボーメ
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
1本ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

牛乳の比重計測に使用されております。
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,247 税込5,772
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

近江オドエアーサービスFMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定
用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用 表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度) 電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191 質量(g)750 付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)
1台
259,800 税込285,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安藤計器製工所軽ボーメ計
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01) 全長(mm)260 仕様軽ボーメ度:10~72(1/1) アズワン品番63-1461-42
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

安藤計器製工所牛乳計 15~40 1
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 全長(mm)240 比重15~40 アズワン品番63-1461-24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

安藤計器製工所フラックス比重計
フラックスの比重計測に使用します。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安藤計器製工所赤沼式海水比重計
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用 トラスコ品番245-1967 幅(mm)147 高さ(mm)19 質量(g)70 奥行(mm)54 測定対象気体塩化ビニル 有効期間2年(冷蔵庫保管) 測定範囲(ppm)0.25~54
1箱(5本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

サンプラテックテドラー用シリコン栓
テドラーバッグ用のシリコン栓です。各容量共通です。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
呼称TS-10 (10コ)
1組(10個)
699 税込769
4日以内出荷

サンプラテックテドラーバッグ
テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド (沸化ビニール)フィルムを使用しています。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。 抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。 可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。
用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取 外径×内径(Φmm)接触部:7×5 材質PVF(ポリビニルフルオライド)
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5 サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15 材質PP 全長234mm アズワン品番4-2253-01
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度 材質ポリカーボネート 全長250mm 温度(℃)15
1本
16,400 税込18,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (硫酸塩)
RoHS
HI 97751は、硫酸塩(硫酸イオン)(0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0~150 測定項目SO42- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±5 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 93751-01 (100回分)、HI 93751-03 (300回分) 測定方法比濁法 光源LED(466 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
RoHS
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (シアン化物)
RoHS
HI 97714は、シアン化物(0.000~0.200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.000~0.200 測定項目CN- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.005 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 93714-01 (100回分)、HI 93714-03 (300回分) 測定方法ピリジンピラゾロン法 光源LED(610 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.001 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アンモニア)
RoHS
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アルミニウム)
RoHS
HI 97712は、アルミニウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成反応装置CP-400型用反応容器です。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリング
アズワン品番64-8273-16
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(Φ×mm)160×360
1袋(5枚)ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス 種類酸素 容量(L)4.5 濃度(%)0.005 アズワン品番2-4067-33
1本
54,980 税込60,478
欠品中

バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
材質SUS304 幅(mm)12mm 全長(mm)153
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆 付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書 電源9Vバッテリ(IEC6F22) 寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180 測定範囲(%)1936/01/01 保証期間1年
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツ アズワン品番64-8273-73
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。
適合ハイボリウムエアサンプラー用 アズワン品番64-3880-64
1個
399 税込439
欠品中